曜日別特売

タートルパックJA(自立性向上タイプ)

タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業

底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
形状スタンド袋材質表面:OPPボードン25μ、裏面:クラフト紙50g/PP15μマチ(mm)55/25内容量1箱(3000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702860980562106200×160JAA20-16 無地T
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
702861070562114270×160JAA27-16 無地T
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする