福助工業
パノラマパックKBタイプ
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
用途
おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
形状
スタンド袋
マチ(mm)
30
仕様
耐油
関連資料:
成績書
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
材質
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286125
0563323
1箱(4000枚)
純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ
140×160
KBA14-16 無地P
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286134
0563358
1箱(3600枚)
純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ
180×160
KBA18-16 無地P
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286143
0563382
1箱(3000枚)
純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ
210×160
KBA21-16 無地P
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286152
0563412
1箱(4000枚)
未晒クラフト紙50g/PP15μ
140×160
KBB14-16 未晒無地P
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286168
0563420
1箱(3600枚)
未晒クラフト紙50g/PP15μ
180×160
KBB18-16 未晒無地P
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286177
0563439
1箱(3000枚)
未晒クラフト紙50g/PP15μ
210×160
KBB21-16 未晒無地P
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください