曜日別特売

プラッターバッグ

プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
形状スタンド袋仕様耐油マチ(mm)45
関連資料:成績書
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
化学物質等安全データシート(SDS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028618605638031箱(2000枚)底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ200×180No.220 晒無地
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028619505639001箱(2000枚)底部:未晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ200×180No.220 未晒無地
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028620405639191箱(1600枚)底部:未晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ260×180No.260 未晒無地
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028621305639271箱(1000枚)底部:未晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ300×180No.300 未晒無地
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする