福助工業
合掌袋 合掌GTP(高透明タイプ)
PET/CP構成で透明度に優れています。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼平袋
構成
シリカ蒸着PET12/CPP40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286256
0801331
1箱(7000枚)
No.1
45×220
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286292
0801372
1箱(10800枚)
No.3
70×100
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286344
0801429
1箱(8400枚)
No.5
70×130
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください