福助工業
合掌袋 合掌GM(マットタイプ)
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
形状
合掌貼平袋
構成
マットバリアOPP25/L-LDPE40
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286265
0801348
1箱(7000枚)
45×220
No.1
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286274
0801356
1箱(7200枚)
50×220
No.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286308
0801380
1箱(10800枚)
70×100
No.3
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286353
0801437
1箱(8400枚)
70×130
No.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286396
0801501
1箱(6000枚)
85×150
No.8
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286326
0801402
1箱(9000枚)
70×115
No.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください