福助工業
合掌袋 合掌GT(透明タイプ)
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼平袋
構成
KOP20/L-LDPE40
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286283
0801364
1箱(10800枚)
No.3
70×100
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286317
0801399
1箱(9000枚)
No.4
70×115
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286335
0801410
1箱(8400枚)
No.5
70×130
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286362
0801445
1箱(5600枚)
No.6
70×200
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286378
0801488
1箱(8400枚)
No.7
80×120
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286387
0801496
1箱(6000枚)
No.8
85×150
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286405
0801518
1箱(6000枚)
No.9
95×135
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286414
0801534
1箱(6000枚)
No.10
100×120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286423
0801542
1箱(4000枚)
No.11
125×170
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください