曜日別特売

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業

ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子形状合掌貼ガゼット袋仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
商品状態
種別
構成
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028643208000071箱(6000枚)45×35×135-No.1バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028644808000151箱(7200枚)52×38×120-No.2バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン45,980
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028645708000411箱(5600枚)52×38×150-No.4バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028646608001631箱(5000枚)52×38×170-No.5バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028647508001811箱(4000枚)52×42×180-No.6バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028649308002011箱(6000枚)55×25×150-No.7バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028650208002111箱(5000枚)55×35×150-No.8バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028651808002521箱(2800枚)50×35×300-No.9バリアONy15/L-LDPE50
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028652708002951箱(2500枚)55×45×300-No.12バリアONy15/L-LDPE50
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028653608003091箱(2500枚)60×40×300-No.13バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028657208003411箱(3200枚)60×50×200-No.15バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028659708003681箱(1500枚)60×50×400-No.17バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028661508003841箱(6000枚)65×25×140-No.18バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028663308004141箱(3000枚)65×30×270-No.19バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028664208004221箱(5000枚)65×35×150-No.20バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028666708005461箱(2400枚)65×55×280-No.21バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028669408005701箱(5000枚)70×30×150-No.22バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028672808007321箱(3000枚)70×50×220-No.23バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028673708007401箱(1600枚)70×50×360-No.24バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028675508008051箱(1600枚)75×50×400-No.26バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028677308008211箱(1200枚)78×62×400-No.28バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028679808008721箱(2400枚)80×55×250-No.31バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028682508009021箱(4800枚)85×25×150-No.33バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028685208009451箱(2000枚)90×60×280-No.34バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028687708009881箱(1200枚)90×60×400-No.35バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028688608010111箱(1800枚)92×63×280-No.36バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028689508010461箱(1200枚)92×63×400-No.37バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028690408010701箱(3600枚)100×20×170-No.38バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028691308010891箱(1600枚)100×65×300-No.39バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028692208010971箱(1200枚)100×65×400-No.40バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028693808011001箱(2400枚)105×50×200-No.41バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028694708011191箱(2000枚)110×30×260-No.42バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028695608011271箱(2400枚)115×30×200-No.43バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028696508011351箱(1400枚)115×30×395-No.44バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028697408011431箱(1200枚)125×40×360-No.45バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028698308011511箱(1200枚)135×35×320-No.46バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028699208011611箱(1600枚)135×50×250-No.47バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028700808012081箱(1200枚)145×30×360-No.49バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028701708012161箱(1200枚)150×30×330-No.50バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028702608012241箱(1200枚)150×60×270-No.51バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028703508012401箱(1200枚)165×35×310-No.53バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028704408012591箱(1000枚)170×40×350-No.54バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028705308012751箱(1000枚)180×50×350-No.56バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028706208012831箱(800枚)180×60×400-No.57バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028707808012911箱(1000枚)185×50×320-No.58バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028708708013051箱(800枚)200×40×400-No.59バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028709608013131箱(800枚)220×40×400-No.60バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028710508013211箱(700枚)225×60×400-No.61バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
453202590800201【ワケあり】1箱(6000枚)55×25×150※理由あり(未使用・未開封)No.7バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
オープン36,900
24,900
アウトレット
27,390(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする