福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)
ガスバリア性に優れています。
形状
合掌貼ガゼット袋
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
構成
KOP20/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286545
0800317
1箱(4000枚)
60×45×180
No.14
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286554
0800325
1箱(3200枚)
60×50×200
No.15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286588
0800351
1箱(2000枚)
60X50X350mm
No.16
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286606
0800376
1箱(6000枚)
65×25×140
No.18
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286658
0800538
1箱(2000枚)
65×55×280
No.21
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286676
0800554
1箱(5000枚)
70×30×150
No.22
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286712
0800724
1箱(3000枚)
70×50×220
No.23
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286782
0800864
1箱(4000枚)
80×40×150
No.30
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286816
0800899
1箱(4000枚)
85×25×150
No.33
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください