福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTP(高透明タイプ)
(1件のレビュー)
透明度に優れています。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
形状
合掌貼ガゼット袋
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
構成
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286563
0800333
1箱(4000枚)
60×50×200
シリカ蒸着PET12/CPP40
No.15
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286685
0800562
1箱(5000枚)
70×30×150
シリカ蒸着PET12/CPP40
No.22
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286764
0800813
1箱(3200枚)
75×60×200
シリカ蒸着PET12/CPP40
No.27
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286807
0800880
1箱(2400枚)
80×70×250
シリカ蒸着PET12/CPP40
No.32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286843
0800937
1箱(1600枚)
90×60×280
シリカ蒸着PET12/LDPE20/L-LDPE30
No.34
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286868
0800971
1箱(1200枚)
90×60×400
シリカ蒸着PET12/LDPE20/L-LDPE30
No.35
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください