曜日別特売

バリアNY 雲龍 三方袋

バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業バリアNY 雲龍 三方袋 - 福助工業

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など)
水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
材質バリアナイロン形状三方シール袋性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028711405679571箱(2000枚)130230バリアナイロン
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028712305679651箱(2000枚)140200バリアナイロン
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028713205679731箱(1600枚)140300バリアナイロン
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028714805679911箱(2000枚)150250バリアナイロン
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028715705680071箱(1600枚)160260バリアナイロン
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028716605680151箱(1600枚)170270バリアナイロン
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028717505680231箱(1200枚)180280バリアナイロン
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028718405680311箱(1200枚)200300バリアナイロン
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする