曜日別特売

バリアOP 雲龍 合掌袋

バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋 - 福助工業
(1件のレビュー)

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。

用途
農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など)
水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ボイル非対応です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028723605678761箱(2000枚)130230
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028724505678841箱(2000枚)140240
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028725405678921箱(2000枚)150250
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028726305679061箱(1600枚)160260
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028727205679141箱(1600枚)170280
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028728805679221箱(1200枚)180290
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028729705679301箱(1200枚)200300
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70287236
2019-03-27
用途: お菓子の袋詰め
丸英製菓株式会社

和紙の雲龍部分が黄ばんでいなく、製造後新しいのがわかる鮮やかな白色でコストも安く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする