福助工業
合掌袋 合掌GU(雲龍タイプ)
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
形状
合掌貼平袋
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70287324
0801550
1箱(2400枚)
125×170
No.11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70287333
0804568
1箱(5400枚)
115×160
No.11B1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください