合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) - 福助工業
(1件のレビュー)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
構成
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028734208000311箱(4200枚)No.3レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE2552×38×130
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028735808000741箱(4200枚)No.4レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE2552×38×150
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028736708004571箱(4000枚)No.20レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE2565×35×150
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028738508006191箱(4000枚)No.22レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE2570×30×150
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028740308009611箱(1200枚)No.34レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE3090×60×280
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028742808010621箱(900枚)No.37レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE3092×63×400
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028743708011941箱(800枚)No.48レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30135×60×400
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028741208010381箱(1200枚)No.36レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE3092×63×280
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70287385
2022-09-04
用途: お菓子を包装する時に使います。
飲食業

厚くてしっかているので、ガス充填の時には活躍します。ガスを使わないときはこの厚さはさほど必要なく、
値段が高く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする