曜日別特売

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) - 福助工業

ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028744608043391箱(4000枚)No.20A165×35×180
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028745508043471箱(5000枚)No.21B165×55×160
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028746408043551箱(1500枚)No.35B190×60×350
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
7028747308043631箱(1200枚)No.51B1150×50×300
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする