福助工業
カマス口ずらし袋 カマスKR(レーヨンタイプ)
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途
和洋菓子
種別
No.3
形状
カマス袋
寸法(mm)
(口ずらし)35
寸法(幅W×長さL)(mm)
135×130
構成
レーヨン紙18g/LDPE15
内容量
1箱(6000枚)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70287482
0801641
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください