福助工業
カマス袋 カマスGTN(ナイロンタイプ)
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状
カマス袋
構成
バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70287568
0804509
1箱(7000枚)
No.1
100×120
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70287577
0804517
1箱(5600枚)
No.2
115×140
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70287586
0804525
1箱(4000枚)
No.3
130×160
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70287595
0804533
1箱(3600枚)
No.4
135×170
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70287604
0804541
1箱(3000枚)
No.5
155×180
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70287613
0804551
1箱(2400枚)
No.6
180×200
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください