曜日別特売

紙折 竹柄

紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業紙折 竹柄 - 福助工業

容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。

用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など仕様耐油材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング形状紙折電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーンおにぎり
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028762202601931箱(2000枚)No.26 竹柄60×175
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028763802602311箱(1600枚)No.27 竹柄60×210
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028764702602411箱(1600枚)No.256 竹柄70×175
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028765602602661箱(1600枚)No.35 竹柄90×145
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028766502603391箱(1600枚)No.36 竹柄90×175
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028767402603471箱(1200枚)No.37 竹柄90×210
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028768302603631箱(1200枚)No.356 竹柄105×175
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028769202603711箱(1200枚)No.357 竹柄105×210
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028770802603811箱(1200枚)No.46 竹柄120×175
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028771702603981箱(800枚)No.47 竹柄120×210
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028772602604011箱(800枚)No.57 竹柄150×210
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする