曜日別特売

オープンパック

オープンパック - 福助工業オープンパック - 福助工業オープンパック - 福助工業オープンパック - 福助工業

袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、ソース、ケチャップのにじみ、漏れを防ぎます。オープンタイプの形状ですので、商品が入れやすく、食べやすくなります。
Aタイプは口ずらしを30mmを施していますので、さらに使いやすくなっています。

用途フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、たい焼き、今川焼き、串焼き、カットピザ、焼きいも、焼きとうもろこしなど形状片貼袋仕様耐油
関連資料:成績書
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
材質
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028788405616221箱(5000枚)片艶晒クラフト紙60g/LD20μ220×72F-22オレンジストライプ
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028789305616491箱(4000枚)片艶晒クラフト紙60g/LD20μ240×72F-24オレンジストライプ
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028790205621911箱(5000枚)純白紙30g/LD15μ200×130A-20 アーティクル
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028791805622111箱(4000枚)純白紙30g/LD15μ250×130A-25 アーティクル
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする