曜日別特売

そこ見えるパック

そこ見えるパック - 福助工業そこ見えるパック - 福助工業

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど)
惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど)
ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子
形状スタンド袋仕様耐油材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μマチ(mm)35内容量1箱(3000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702879270564095180×180No.18-18 アーティクル
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
702879360564117240×160No.24-16 アーティクル
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする