曜日別特売

デリカパックEタイプ

デリカパックEタイプ - 福助工業デリカパックEタイプ - 福助工業デリカパックEタイプ - 福助工業

前面さらにマチ部分まで透明のフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。
作業スペースの軽減により作業効率もアップします。また、両サイドにマチが入っているので、嵩張る内容物でも、陳列効果を高めます。

用途
惣菜(コロッケ・唐揚げ・かき揚げ・天ぷら・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果(ミニトマト・ピーマン・しいたけ・しめじ・エリンギなど)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
仕様耐油材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状合掌貼袋マチ(mm)70
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028812805631611箱(2400枚)EA23-20 アーティクルD160×200
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028813705631961箱(2000枚)EA28-20 アーティクルD210×200
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする