福助工業
デリカパック新フランスパン用
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
用途
フランスパン、調理パンなど
形状
合掌貼袋
材質
片艶晒クラフト紙50g/PP20μ、窓部分OPPボードン30μ
マチ(mm)
60
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288146
0567728
1箱(1000枚)
120×350
No.35 パリ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288155
0567736
1箱(1000枚)
120×400
No.40 パリ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288164
0567760
1箱(800枚)
120×500
小 パリ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288173
0567795
1箱(800枚)
120×600
大 パリ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください