タートルパックFB(タテ長タイプ)

タートルパックFB(タテ長タイプ) - 福助工業タートルパックFB(タテ長タイプ) - 福助工業タートルパックFB(タテ長タイプ) - 福助工業タートルパックFB(タテ長タイプ) - 福助工業

透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。

用途
惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋マチ(mm)35
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028818205621301箱(3000枚)FBA 14-24アーティクルT140×240
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028819805621491箱(2000枚)FBA 20-24アーティクルT200×240
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする