タートルパックJA(自立性向上タイプ)

タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ) - 福助工業

底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋マチ(mm)55/25内容量1箱(3000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702882070562998JAA20-16 フレッシュ赤T200×160
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
702882160563013JAA20-16 チェックT200×160
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
702882250563021JAA27-16 フレッシュ赤T270×160
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702882340563031JAA27-16 フレッシュ緑T270×160
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
702882430563048JAA27-16 チェックT270×160
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする