プラッターバッグ

プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業プラッターバッグ - 福助工業

トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。

用途
惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
形状スタンド袋仕様耐油
関連資料:成績書
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
化学物質等安全データシート(SDS)
材質
寸法(幅W×長さL)(mm)
マチ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7028828605637491箱(3000枚)底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ180×18045No.180 チェック
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028829505637571箱(2000枚)底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ220×18045No.220 チェック
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028830405637651箱(1600枚)底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ260×18045No.260 チェック
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028831305638461箱(3000枚)底部:伴晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ180×18045No.180 バスケット
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028832205638541箱(2000枚)底部:伴晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ220×18045No.220 バスケット
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028833805638621箱(1600枚)底部:伴晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ260×18045No.260 バスケット
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028834705638701箱(1000枚)底部:伴晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ300×18045No.300 バスケット
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7028835605638891箱(1000枚)底部:伴晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP40μ350×20060No.350 バスケット
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする