福助工業
ニューレンジパック
電子レンジで再加熱した食品の風味をおとさず、できたての味を再現することができます。
耐油耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。
ヒートシール性があり、簡単にシールできます。
用途
バイキング惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品など)
仕様
耐油、ヒートシール
材質
ヒートシール耐油耐水紙50g
形状
三方シール袋
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※食材の油、タレなどの液体量が多い場合は、事前に確認をしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288383
0561088
1箱(3000枚)
No.340
175×155
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288392
0561096
1箱(3000枚)
No.350
205×185
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288408
0561101
1箱(2000枚)
No.360
240×215
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288417
0561118
1箱(2000枚)
No.370
265×245
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください