曜日別特売

カマス口ずらし袋 カマスKT(透明タイプ)

カマス口ずらし袋 カマスKT(透明タイプ) - 福助工業

透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。

用途和洋菓子種別No.3マドレ-ヌ形状カマス袋寸法(mm)(口ずらし)35寸法(幅W×長さL)(mm)135×130構成片面ヒートOPP25内容量1箱(6000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702884260801631
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする