福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)
ガスバリア性に優れています。
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
KOP20/LDPE15/L-LDPE30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
70×30×150
内容量
1箱(5000枚)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
種別
選択してください
No.22パリ白
No.22パリ金
No.22洋柄イエロー
No.22洋柄オレンジ
No.22洋柄クリーム
No.22洋柄グリーン
No.22洋柄ピンク
No.22洋柄ブラウン
No.22洋柄ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288444
0800643
No.22パリ白
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288453
0800651
No.22洋柄ホワイト
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288478
0800678
No.22洋柄イエロー
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288487
0800686
No.22洋柄オレンジ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288496
0800694
No.22洋柄ピンク
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288505
0800708
No.22洋柄グリーン
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288514
0800716
No.22洋柄ブラウン
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288435
0800627
No.22パリ金
オープン
取扱い終了
返品不可
70288462
0800661
No.22洋柄クリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください