福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGM(マットタイプ)
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
マットバリアOPP25/LDPE15/L-LDPE30
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70286484
0800198
1箱(4000枚)
No.6
52×42×180
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286624
0800392
1箱(6000枚)
No.18
65×25×140
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286703
0800589
1箱(5000枚)
No.22
70×30×150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70286746
0800775
1箱(5000枚)
No.25
75×30×150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70286834
0800910
1箱(4800枚)
No.33
85×25×150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288523
0800783
1箱(5000枚)
No.25パリ白
75×30×150
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください