福助工業
カマス袋 カマスGM(マットタイプ)
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
更に高級感を引き立てる「花柄金」も品揃えました。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状
カマス袋
構成
マットバリアOPP25/L-LDPE40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288697
0801951
1箱(4000枚)
No.3花柄金
130×160
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288532
801704
1箱(7000枚)
No.1花柄金
100×120
オープン
取扱い終了
返品不可
70288618
0801836
1箱(5600枚)
No.2花柄金
115×140
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください