福助工業
カマス袋 カマスGT(透明タイプ)
ガスバリア性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状
カマス袋
構成
KOP20/L-LDPE40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288548
0801712
1箱(7000枚)
No.1洋柄ホワイト
100×120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70288557
0801720
1箱(7000枚)
No.1洋柄クリーム
100×120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288566
0801739
1箱(7000枚)
No.1洋柄イエロー
100×120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288593
0801763
1箱(7000枚)
No.1洋柄グリーン
100×120
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288602
0801771
1箱(7000枚)
No.1洋柄ブラウン
100×120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70288627
0801844
1箱(5600枚)
No.2洋柄ホワイト
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288636
0801852
1箱(5600枚)
No.2洋柄クリーム
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288645
0801860
1箱(5600枚)
No.2洋柄イエロー
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288654
0801879
1箱(5600枚)
No.2洋柄オレンジ
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288663
0801887
1箱(5600枚)
No.2洋柄ピンク
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288672
0801895
1箱(5600枚)
No.2洋柄グリーン
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288688
0801909
1箱(5600枚)
No.2洋柄ブラウン
115×140
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70288706
0801968
1箱(4000枚)
No.3洋柄ホワイト
130×160
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288715
0801976
1箱(4000枚)
No.3洋柄クリーム
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288724
0801984
1箱(4000枚)
No.3洋柄イエロー
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288733
0801992
1箱(4000枚)
No.3洋柄オレンジ
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288742
0802001
1箱(4000枚)
No.3洋柄ピンク
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288758
0802018
1箱(4000枚)
No.3洋柄グリーン
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288767
0802026
1箱(4000枚)
No.3洋柄ブラウン
130×160
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70288776
0802050
1箱(3600枚)
No.4どら焼
135×170
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288785
0804241
1箱(7000枚)
No.1ポットホワイト
100×120
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288803
0804266
1箱(7000枚)
No.1ポットブラウン
100×120
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288846
0804304
1箱(4000枚)
No.3ポットホワイト
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288855
0804312
1箱(4000枚)
No.3ポットクリーム
130×160
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288864
0804320
1箱(4000枚)
No.3ポットブラウン
130×160
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288575
0801747
1箱(7000枚)
No.1洋柄オレンジ
100×120
オープン
取扱い終了
返品不可
70288584
0801755
1箱(7000枚)
No.1洋柄ピンク
100×120
オープン
取扱い終了
返品不可
70288794
0804258
1箱(7000枚)
No.1ポットクリーム
100×120
オープン
取扱い終了
返品不可
70288812
0804274
1箱(5600枚)
No.2ポットホワイト
115×140
オープン
取扱い終了
返品不可
70288828
0804282
1箱(5600枚)
No.2ポットクリーム
115×140
オープン
取扱い終了
返品不可
70288837
0804290
1箱(5600枚)
No.2ポットブラウン
115×140
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください