曜日別特売

おにぎりパックYタイプ

おにぎりパックYタイプ - 福助工業おにぎりパックYタイプ - 福助工業

袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。

用途おにぎり材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15仕様ヒートシール種別YR14-15無地O形状合掌貼袋寸法(幅W×長さL)(mm)90×150マチ(mm)50内容量1箱(3000枚)
関連資料:成績書
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702888730563498-
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
620128100563498【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする