福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGR(レーヨンタイプ)
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
レーヨン紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
内容量
1箱(4000枚)
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
化学物質等安全データシート(SDS)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288882
0800082
52×38×150
No.4黄
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288968
0800260
55×45×135
No.10黄
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください