福助工業
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途
和洋菓子
仕様
耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状
合掌貼ガゼット袋
構成
レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70288898
0800090
1箱(4200枚)
No.4淡黄
52×38×150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288907
0800104
1箱(4200枚)
No.4黄土
52×38×150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288916
0800112
1箱(4200枚)
No.4ピンク
52×38×150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288934
0800139
1箱(4200枚)
No.4緑
52×38×150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288952
0800155
1箱(4200枚)
No.4小豆
52×38×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288986
0800473
1箱(4000枚)
No.20黄土
65×35×150
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70289004
0800491
1箱(4000枚)
No.20若草
65×35×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70289013
0800503
1箱(4000枚)
No.20緑
65×35×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70289022
0800511
1箱(4000枚)
No.20茶
65×35×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70289038
0800521
1箱(4000枚)
No.20小豆
65×35×150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70288925
0800120
1箱(4200枚)
No.4若草
52×38×150
オープン
取扱い終了
返品不可
70288943
0800147
1箱(4200枚)
No.4茶
52×38×150
オープン
取扱い終了
返品不可
70288977
0800465
1箱(4000枚)
No.20淡黄
65×35×150
オープン
取扱い終了
返品不可
70288995
0800481
1箱(4000枚)
No.20ピンク
65×35×150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください