オオモリ
ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)
超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
用途
医療現場や製造現場で利用されています。
容量(L)
5
材質
(本体)SUS430、(中缶)PP
外寸法(mm)
Φ205×275
フタの種類
ペダル式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70501034
OM4723
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください