オオモリ
ボールバルブ付タンク
バルブ付タンクの大型モデルです。
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
容量(L)
200
材質
SUS304
内径(Φmm)
565
寸法A(mm)
100
本体高さ(mm)
900
バルブ径(inch)
3/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70502687
OM48151
¥
191,180
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください