オオモリ
ミニバルブ付タンク
コンパクトタイプのバルブ付タンクです。
用途
液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
材質
SUS304
寸法A(mm)
70
バルブ径(inch)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503177
OM48245
4
¥
40,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70503195
OM48246
7
¥
43,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70503213
OM48247
10
¥
49,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください