曜日別特売

洗浄槽 (直角タイプ)

洗浄槽 (直角タイプ) - オオモリ

液体洗浄容器として定番商品です。R無しモデルでロープライスモデルです。

用途各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。材質SUS304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505198OM10133350550×350×300
82,940
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70505207OM101334100600×450×370
93,940
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
70505216OM101335150750×550×400
110,770
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする