曜日別特売

角型密閉缶 (角溶接)

角型密閉缶 (角溶接) - オオモリ

長方形タイプの角型密閉缶です。パッキン取外し可能です。R無しのシンプルモデルです。

用途保存容器として最適です。材質SUS304板厚(mm)1.0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505313OM1013407200×250×150
91,740
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70505338OM10134112250×350×150
95,040
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
70505356OM10134221350×450×150
106,370
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする