曜日別特売

ジャケット付タンク (レバーバンド)

ジャケット付タンク (レバーバンド) - オオモリ

ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)

用途保温、冷却作業に最適です。材質SUS304仕様ジャケット幅30mm内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体内寸法(mm)
本体高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506144OM10235425Φ300300
135,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
70506153OM10235545Φ390390
176,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70506162OM102356100Φ470600
258,500
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする