曜日別特売

アングル台車(化学ビーカー用) 座金 SUS304

アングル台車(化学ビーカー用) 座金 SUS304 - オオモリ

専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。

材質SUS304材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506442OM102372100L用5103/30Φ75
51,920
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
70506467OM102373200L用6105/40Φ100
80,630
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
70506485OM102374300L用7355/40Φ125
106,700
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
70506503OM102375500L用9055/40Φ130
135,190
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする