テーパータンク用台車

テーパータンク用台車 - オオモリ

専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。

材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506528OM10252020L用30650
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506546OM10252125L用33550
14,190
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506564OM10252236L用36765
18,920
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506582OM10252345L用39465
21,340
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506607OM10252465L用43775
23,540
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506625OM10252580/100L用47775
36,670
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70506643OM102526150/200L用578100
98,960
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする