オオモリ
蝶番蓋付バスケット
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥
7,998
~
税込
¥
8,798
~
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途
洗浄現場で使用されています。
材質
SUS304
形状
角型
メッシュ
4
目開き
5.5
目開き(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507282
OM105450
100
100×100
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
70507307
OM105451
100
150×150
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70507325
OM105452
200
200×200
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
70507352
OM105453
200
300×300
¥
34,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください