曜日別特売

偏芯ロート

偏芯ロート - オオモリ

偏芯タイプの特殊ロートです。

用途製薬工場で使用されています・材質SUS316L板厚(mm)0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上内径(Φmm)
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507377OM10621010010
19,250
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507438OM10621115016
23,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507456OM10621220021.7
30,250
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
70507474OM10621325025
34,100
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする