テフロン加工口付杓

テフロン加工口付杓 - オオモリ

内外面コーティングモデル。高耐薬、日粘着性がアップ。

用途製造現場で使用されています。材質テフロンコーティング柄長さ(mm)250内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509005OM1073120(カップ)800.5
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509014OM1073121(カップ)801
23,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509023OM1073122(カップ)1002
40,900
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする