オオモリ
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
材質
SUS304
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
キャスター径(Φmm)
アングル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509258
OM1108113
100L用
475
75
3/30
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509267
OM1108114
200L用
610
100
5/40
¥
65,780
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509276
OM1108115
250L用
735
125
5/40
¥
81,840
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509285
OM1108116
300L用
735
125
5/40
¥
81,840
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509294
OM1108117
350L用
735
125
5/40
¥
81,840
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください