オオモリ
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途
製薬、化粧品工場で利用されています。
材質
SUS304
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合
アングル
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509452
OM1108168
475
100L用
3/30
75
¥
53,790
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509477
OM1108169
610
200L用
5/40
100
¥
97,020
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509495
OM1108170
735
250L用
5/40
125
¥
123,860
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509504
OM1108171
735
300L用
5/40
125
¥
123,860
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70509522
OM1108172
735
350L用
5/40
125
¥
123,860
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください