オオモリ
アングル台車(ドラム用)
ドラム用台車です。
用途
60L用です。
適合
60L用
内径(Φmm)
415
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)
75
アングル
3/30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509592
OM1108288
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください