オオモリ
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途
60L用です。
適合
60L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
415
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)
75
アングル
3/30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70509617
OM1108289
¥
48,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください