曜日別特売

防災段ボールヘルメット(防災&通常撥水&耐衝撃)

防災段ボールヘルメット(防災&通常撥水&耐衝撃) - ブレイン

強化段ボールでできた防災ヘルメット。防炎&通常撥水&耐衝撃を備えた本格的なヘルメットです。
(※通常撥水ですが、雨天の屋外でのご使用はお控えください)
簡単にサイズ調整が可能なので、子供から大人まで使えます。
縁の部分は折加工を施してあるので、段ボールの断面がむき出しにならず、ケガの心配もありません。
ヘルメット後面には、氏名、血液型を書き込める欄を設けています。

材質ダンボールヘルメット:紙、ねじ:プラスチック、あご紐:アクリル100%、あご紐留め具:ナイロン、内装部:PP、調整用ゴム:ポリエステルゴム、調整用ゴム留め具:PETサイズ男女兼用フリーサイズ本体質量(g)約165寸法(幅W×長さL)(mm)約250×490適合年齢(歳)5以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255876BR-996
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする