曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - カスタム
(3件のレビュー)

携帯に便利なソフトケース付き。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。
導通チェックブザー、LED機能付き。

表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替マニュアル直流電流200mA動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)2/20/200/500交流電圧(ACV)200/500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255632M-01FB1個2k/20k/200k/2M70×127×12.5約86CR2032リチウム電池 × 1個7012.5127
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70617899M-01FB(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット2k/20k/200k/2M70×127×12.5約86CR2032リチウム電池 × 1個7012.5127
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 機械調整
清水ミシン商会

通常に使用は特に問題は無いのですが、導通テストの時、音のボリュームが小さい事とテストリードの触れる感度が鈍く強く押し込む状態でないと反応しないのでもう少し敏感に作動して頂きたいです

2024-11-02
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

導通チェック正常時に ブザー音で知らせてくれるのが とても便利です
電源のオートパワーオフ機能がついていたら尚良いのですが

対象商品 : 70255632
2019-06-04
用途: 自動車のメンテ
株式会社ゼロ自動車・二輪車・自転車関連業

安くて小さいし持ち運びも楽で良いけどテストリードが使ってると切れそう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする